Disc de șlefuit 3M™ Hookit™ Gold 255P, 150 mm, 15 găuri perforate, P180, 50447

Cod articol: 7100253069
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100253069
EAN / GTIN 04054596919303
Număr producător 7100253069

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: auriu

Descriere:

Folosiți discul de șlefuit 3M™ Hookit™ 255P+ pentru o îndepărtare optimă a materialului și o înfundare minimă. Discurile noastre abrazive 255P+ au granule de oxid de aluminiu robuste pentru o performanță mai mare, precum și pentru o mai bună extracție a prafului. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și granulații, precum și în configurații cu 15 și 17 găuri, discurile noastre de șlefuire Hookit™ 255P+ joacă un rol esențial în procesele de vopsire.

Caracteristică:

Utilizare universală
Disponibil în diferite granulații de la P80 la P600. Aplicațiile tipice includ: Șlefuirea lacului,
Cu discurile și plăcuțele 255P obțineți rezultate mai bune de îndepărtare, mai puține înfundări și o reducere a numărului de particule de praf în suspensie în aer.
Cu sistem de schimbare rapidă 3M™ Hookit™ pentru schimbarea rapidă a sculelor