Bandă abrazivă 3M™ Grid Albastru pe rolă, 36475, 115 mm x 10 m, granulație 240, 10 role/pachet

Cod articol: 7100252504
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100252504
    EAN / GTIN 04054596903135
    Număr producător 7100252504

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: albastru
    Lungime totală: 10 m
    Lățimea totală: 115 mm

    Descriere:

    Rolele de foi 3M™ Blue Net Sheet Rolls sunt construite cu un amestec ceramic-mineral de abrazivi care asigură o rată de tăiere rapidă și o durată de viață lungă a foii. Acestea oferă, de asemenea, o îndepărtare excelentă a prafului atunci când sunt utilizate cu un sistem de aspirare a prafului.

    Caracteristică:

    Discuri abrazive care oferă performanțe excelente la un preț competitiv
    Fabricat dintr-un amestec ceramic-mineral care asigură o rată de îndepărtare și o durabilitate excelente.
    Echilibrată pentru performanțe excelente de șlefuire pentru îndepărtarea materialului, durabilitate și colectare a prafului
    Extracție excelentă a prafului pentru sisteme de extracție noi sau existente - un upgrade de performanță și durabilitate pentru sistemele de extracție centrale, unitățile de extracție portabile și șlefuitoarele cu autoextracție.
    Atașamentul 3M™ Hookit™ face ca schimbarea discurilor să fie rapidă și ușoară, iar gaura centrală permite reutilizarea ușoară a șmirghelului până la sfârșitul duratei sale de viață utilă.
    Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere convenabilă a dimensiunii necesare a piesei. Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră.
    Disponibil în granulații de la 80 la 320 în 2 lățimi - 70 mm (2,75 in.) și 115 mm (4,5 in.).
    Combinat cu un sistem de șlefuire și de aspirare a prafului recomandat de 3M, creează sistemul ideal de aspirare a prafului pentru atelierul dumneavoastră.