Disc de șlefuit 3M Xtract™ Cubitron™ II cu ochiuri de plasă 710W, 125 mm, 220+, neperforat.

Cod articol: 7100251950
  • Cantitatea minimă de comandă 300 bucăţi
  • Pași de comandă: 300 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100251950
EAN / GTIN 04054596899018
Număr producător 7100251950

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Violet

Descriere:

Extracția prafului întâlnește rata de tăiere de top din industrie în 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W. Acest disc de șlefuit premium are un model abraziv unic pe un suport de plasă care permite șlefuirea practic fără praf, cu tehnologia legendară 3M™ Precision-Shaped Grain. Veți termina mai multe piese per disc cu mai puțin praf în mediul înconjurător, sporind productivitatea fără a sacrifica sănătatea lucrătorilor.

Caracteristică:

Discul de șlefuire cu grilă premium permite o șlefuire practic fără praf
Granulația de precizie 3M™, dispusă într-un model unic, oferă o rată de îndepărtare de top în industrie și o durată de viață lungă.
Parte a seriei 3M Xtract™, cea mai bună soluție de îndepărtare a prafului și performanță.
Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea materialului și prelucrarea fină.
Suport din scai pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor
Disponibil într-o gamă de grade de la 80+ la 320+.