Disc abraziv 3M Xtract™ Grid 310W, 203 mm, 320+, neperforat.

Cod articol: 7100251195
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100251195
EAN / GTIN 04054596900318
Număr producător 7100251195

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru

Descriere:

Găsiți echilibrul între extracția prafului și performanța abrazivă cu 3M Xtract™ Net Disc 310W. Acest disc de șlefuit din seria Advanced Series are un suport de plasă care permite șlefuirea practic fără praf, cu tehnologie 3M™ Precision-Shaped Grain cu tăiere rapidă și de lungă durată. Aceste tehnologii vă permit să creșteți productivitatea fără a sacrifica sănătatea lucrătorilor.

Caracteristică:

Discul cu ochiuri de plasă din seria Advanced Series oferă șlefuire practic fără praf la un preț atractiv
Are granulație de precizie 3M™ amestecată cu abraziv de oxid de aluminiu de înaltă calitate pentru o tăiere rapidă și durabilitate ridicată
Parte a seriei 3M Xtract™, cea mai bună soluție de îndepărtare a prafului și performanță.
Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea materialului și prelucrarea fină.
Suport din scai pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături