Disc abraziv cu ochiuri 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W, 125 mm, 240+, neperforat

Cod articol: 7100251167
  • Cantitatea minimă de comandă 300 bucăţi
  • Pași de comandă: 300 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100251167
    EAN / GTIN 04054596898981
    Număr producător 7100251167
    L-Număr L51710 1105

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Violet

    Descriere:

    Extracția prafului întâlnește rata de tăiere de top din industrie în 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W. Acest disc de șlefuit premium are un model abraziv unic pe un suport de plasă care permite șlefuirea practic fără praf, cu tehnologia legendară 3M™ Precision-Shaped Grain. Veți termina mai multe piese per disc cu mai puțin praf în mediul înconjurător, sporind productivitatea fără a sacrifica sănătatea lucrătorilor.

    Caracteristică:

    Discul de șlefuire cu grilă premium permite o șlefuire practic fără praf
    Granulația de precizie 3M™, dispusă într-un model unic, oferă o rată de îndepărtare de top în industrie și o durată de viață lungă.
    Parte a seriei 3M Xtract™, cea mai bună soluție de îndepărtare a prafului și performanță.
    Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
    Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea materialului și prelucrarea fină.
    Suport din scai pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor
    Disponibil într-o gamă de grade de la 80+ la 320+.