Execuţie:
Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 115 mm
Descriere:
Rolele de foi 3M™ Blue Net Sheet Rolls sunt construite cu un amestec ceramic-mineral de abrazivi care asigură o rată de tăiere rapidă și o durată de viață lungă a foii. Acestea oferă, de asemenea, o îndepărtare excelentă a prafului atunci când sunt utilizate cu un sistem de aspirare a prafului.
Caracteristică:
Discuri abrazive care oferă performanțe excelente la un preț competitiv
Fabricat dintr-un amestec ceramic-mineral care asigură o rată de îndepărtare și o durabilitate excelente.
Echilibrată pentru performanțe excelente de șlefuire pentru îndepărtarea materialului, durabilitate și colectare a prafului
Extracție excelentă a prafului pentru sisteme de extracție noi sau existente - un upgrade de performanță și durabilitate pentru sistemele de extracție centrale, unitățile de extracție portabile și șlefuitoarele cu autoextracție.
Atașamentul 3M™ Hookit™ face ca schimbarea discurilor să fie rapidă și ușoară, iar gaura centrală permite reutilizarea ușoară a șmirghelului până la sfârșitul duratei sale de viață utilă.
Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere convenabilă a dimensiunii necesare a piesei. Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră.
Disponibil în granulații de la 80 la 320 în 2 lățimi - 70 mm (2,75 in.) și 115 mm (4,5 in.).
Combinat cu un sistem de șlefuire și de aspirare a prafului recomandat de 3M, creează sistemul ideal de aspirare a prafului pentru atelierul dumneavoastră.