Bandă abrazivă 3M™ Mesh Abrasive Strip Blue on Roll, 36471, 115 mm x 10 m, granulație 120, 10 role/pachet

Cod articol: 7100251024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100251024
EAN / GTIN 04054596903364
Număr producător 7100251024

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 70 mm

Descriere:

Rolele de foi 3M™ Blue Net Sheet Rolls sunt construite cu un amestec ceramic-mineral de abrazivi care asigură o rată de tăiere rapidă și o durată de viață lungă a foii. Acestea oferă, de asemenea, o îndepărtare excelentă a prafului atunci când sunt utilizate cu un sistem de aspirare a prafului.

Caracteristică:

Discuri abrazive care oferă performanțe excelente la un preț competitiv
Fabricat dintr-un amestec ceramic-mineral care asigură o rată de îndepărtare și o durabilitate excelente.
Echilibrată pentru performanțe excelente de șlefuire pentru îndepărtarea materialului, durabilitate și colectare a prafului
Extracție excelentă a prafului pentru sisteme de extracție noi sau existente - un upgrade de performanță și durabilitate pentru sistemele de extracție centrale, unitățile de extracție portabile și șlefuitoarele cu autoextracție.
Atașamentul 3M™ Hookit™ face ca schimbarea discurilor să fie rapidă și ușoară, iar gaura centrală permite reutilizarea ușoară a șmirghelului până la sfârșitul duratei sale de viață utilă.
Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere convenabilă a dimensiunii necesare a piesei. Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră.
Disponibil în granulații de la 80 la 320 în 2 lățimi - 70 mm (2,75 in.) și 115 mm (4,5 in.).
Combinat cu un sistem de șlefuire și de aspirare a prafului recomandat de 3M, creează sistemul ideal de aspirare a prafului pentru atelierul dumneavoastră.