Benzile de șlefuit cu ochiuri de plasă 3M™ Cubitron™ II pe rolă, 34555, 80 mm x 10 m, granulație 240+, 6 role/pachet

Cod articol: 7100249564
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Hârtie abrazivă cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100249564
    EAN / GTIN 04054596894198
    Număr producător 7100249564
    L-Număr L51710 1752

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: Violet
    Lungime totală: 10 m
    Lățimea totală: 80 mm

    Descriere:

    Rolele de foi de plasă 3M™ Cubitron™ II sunt o familie de role de foi de plasă cu tăiere rapidă și de lungă durată, care oferă rata de tăiere excepțională și durata de viață extinsă a unui abraziv Cubitron II. Acestea sunt concepute pentru a ajuta aspiratoarele de praf să funcționeze cât mai bine, fără a lăsa practic niciun praf pe suprafața de lucru sau în mediul înconjurător. Asociați-le cu un sistem de șlefuire și de extragere a prafului recomandat de 3M pentru a crea sistemul ideal de captare a prafului din atelierul dumneavoastră.

    Caracteristică:

    Benzile de șlefuit cu ochiuri de plasă, cu îndepărtare rapidă și de lungă durată, sunt fabricate cu granulație de precizie 3M™ Cubitron™ II patentată.
    Acestea ajută extractoarele de praf să funcționeze la maximum - indiferent dacă este vorba de o mașină de șlefuit cu autoextracție, un sistem de extracție central sau o unitate de extracție portabilă.
    Granulele minerale triunghiulare patentate de pe benzi taie prin substraturi în loc să le ″ciobească″ sau să le ″argă″, ca în cazul granulelor abrazive tradiționale, ceea ce face ca banda să funcționeze mai rece, să se uzeze mai repede și să dureze mai mult timp.
    Disponibile în granule de la 80+ la 320+ în trei dimensiuni, ceea ce le face compatibile cu o gamă largă de blocuri și șlefuitoare drepte.
    Dispozitivul de fixare cu cârlig și buclă 3M™ Hookit™ facilitează atașarea unei benzi noi sau depozitarea unei benzi folosite anterior.
    Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere convenabilă a dimensiunii necesare a piesei. Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dvs.
    Combinat cu un sistem de șlefuire și de aspirare a prafului recomandat de 3M, creează sistemul ideal de aspirare a prafului pentru atelierul dumneavoastră.