Monitor de oxid de etilenă 3M™ 3551+, 5 per pachet

Cod articol: 7100249356
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
Preț pentru 5 buc.: 282,25 €
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100249356
Copiaţi
EAN / GTIN 50638060432414
Copiaţi
Număr producător 7100249356
Copiaţi
L-Număr L01110 782
Copiaţi
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Detectați și monitorizați gazul de oxid de etilenă și alți vapori organici și substanțele chimice din aer la locul de muncă cu insigna de monitorizare a oxidului de etilenă 3M™ 3551. Dispozitivul nostru simplu, dar eficient, ajută la măsurarea și evaluarea poluanților la locul de muncă, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Utilizează principiul științific consacrat al difuziei și are o precizie de +/-25%, cu un nivel de încredere de 95% pentru mulți poluanți la locul de muncă. Pur și simplu atașați-l la guler – poluantul difuzează prin membrana permeabilă unde este absorbit de absorbantul activ. Eșantionul trebuie apoi trimis separat la un laborator pentru analiză. Nivelul concentrației în zona de prelevare se calculează pe baza cantității absorbite în eticheta de monitorizare în raport cu timpul de expunere. Poate fi depozitat timp de până la 18 luni.

Avantaj:

  • Detectați și analizați separat oxidul de etilenă la locul de muncă
  • Precizie +/-25% la nivel de încredere de 95% pentru majoritatea poluanților de la locul de muncă
  • Uşor
  • Poate fi depozitat timp de până la 18 luni
  • Analiza nu este inclusă
  • Multe aplicații diferite în medii industriale și de laborator