Bandă clișeu 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1920, roz, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Cod articol: 7100247165
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100247165
    EAN / GTIN 50638060410160
    Număr producător 7100247165

    Descriere

    Descriere:

    Banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1920 este concepută pentru montarea plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane, în special pentru provocările legate de preț ale tirajelor scurte și ale schimbărilor frecvente. Această bandă de montare a plăcilor roz din spumă cu spate lipicios asigură o imprimare de înaltă calitate a combinațiilor medii ușoare.

    Caracteristică:

    Bandă de spumă roz de 0,51 mm, cu grosime de 0,51 mm, cu două fețe, ușoară, de densitate medie, de culoare roz
    Conceput pentru cerințele de imprimare de bază pentru tiraje scurte și schimbări frecvente de clișee
    Ideală pentru imprimarea combinată a elementelor solide și a elementelor în tonuri de mijloc
    Lipește în mod fiabil placa fotopolimerică flexografică de manșonul de imprimare sau de cilindrul de oțel și previne desprinderea pe margini în timpul imprimării
    Funcția de eliminare a aerului permite aerului să iasă dintre bandă și placă
    Culoarea roz a spumei corespunde spumei de densitate medie
    Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
    Construcție flexibilă pentru utilizare cu manșoane cu pereți subțiri
    Rulouri într-un pachet valoric

    Notă:

    Montarea plăcilor fotopolimerice pe cilindri și manșoane flexografice
    Aplicații care țin cont de preț, cum ar fi seriile scurte și schimbările frecvente de plăci
    Utilizați în imprimarea combinată a elementelor în tonuri și a elementelor solide
    Benzile 3M pentru utilizarea pe prese de tipărire cu bandă largă pentru imprimarea pe film sau hârtie pentru ambalaje flexibile