Descriere:
Banda de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus B1520 este concepută pentru montarea plăcilor de imprimare flexografică pe cilindri sau manșoane, în special în cazul provocărilor legate de preț, cum ar fi tirajele scurte și schimbările frecvente. Această bandă de montare a plăcilor de culoare mov, cu spate lipicios, din spumă asigură o imprimare combinată de înaltă calitate, de calitate medie.
Caracteristică:
Bandă din spumă mov de densitate medie, cu grosime de 0,51 mm, cu două fețe, de densitate medie
Conceput pentru cerințele de imprimare de bază pentru tiraje scurte și schimbări frecvente de clișee
Ideală pentru imprimarea combinată a elementelor solide și a elementelor în tonuri de mijloc
Lipește în mod fiabil placa fotopolimerică flexografică de manșonul de imprimare sau de cilindrul de oțel și previne desprinderea pe margini în timpul imprimării
Funcția de eliminare a aerului permite aerului să iasă dintre bandă și placă
Culoarea purpurie a spumei corespunde unei densități medii a spumei.
Pelicula protectoare creează microcanale în formă de diamant în adeziv
Construcție flexibilă pentru utilizare cu manșoane cu pereți subțiri
Rulouri într-un pachet valoric
Notă:
Montarea plăcilor fotopolimerice pe cilindri și manșoane flexografice
Aplicații care țin cont de preț, cum ar fi seriile scurte și schimbările frecvente de plăci
Utilizați în imprimarea combinată a elementelor în tonuri și a elementelor solide
Benzile 3M pentru utilizarea pe prese de tipărire cu bandă largă pentru imprimarea pe film sau hârtie pentru ambalaje flexibile