Bandă adezivă 3M™ VHB™ LSE-160WF, albă, 1120 mm x 33 m, 1,6 mm

Cod articol: 7100247154
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 7100247154
    EAN / GTIN 04054596886292
    Număr producător 7100247154

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: VHB™
    Culoare: Culoare: alb
    Lungime x lățime: 33,0 m x 1120,0 mm

    Descriere:

    Noua bandă 3M™ VHB™ LSE-160WF este albă, are o grosime de 1,6 mm și permite lipirea materialelor cu energie superficială redusă (LSE), oferind rezultate rezistente acolo unde alte soluții necesită etape suplimentare de proces. Eliminarea amorsării crește productivitatea și reduce necesitatea de a utiliza substanțe chimice periculoase în unitățile de producție. Durabilitatea excelentă și rezistența la temperaturi extinse asigură o rezistență și o fiabilitate superioare în aplicații de interior și exterior.

    Caracteristică:

    Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și de lungă durată
    Adeziv sensibil la presiune pentru utilizare imediată; poate fi utilizat fără pretratarea chimică a suprafeței
    Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
    Bandă adezivă dublă față-verso de înaltă performanță, albă, conformabilă, de 1,6 mm grosime, fabricată din adeziv acrilic modificat pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență
    Poate înlocui metodele mecanice de îmbinare (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină nevoia de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare și de curățare și retușare ulterioară
    Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
    Etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.

    Notă:

    Pentru lipirea plăcilor pe cadre
    Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe plăci, de ex. elemente de acoperiș
    Pentru lipirea ferestrelor obiectivului la carcasele camerei
    Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
    Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, a siglelor și a semnelor