Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 prezintă o formă stilizată a lentilelor cu temple care se reglează automat pentru a ajuta la asigurarea unei montări sigure și confortabile.
Caracteristică:
Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™, eleganți și compatibili, cu tâmple reglabile cu clichet pentru ajustarea lentilelor la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție, sunt concepuți pentru a îmbunătăți adaptabilitatea atunci când se poartă aparate de protecție respiratorie.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Protecție împotriva radiațiilor ultraviolete de până la 400 nm.
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
Ușor de curățat
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii