Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 500, cu tâmple negre, strat de acoperire Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi (K&N), lentile gri deschis pentru utilizare în interior/exterior, SF507SGAF-BLK-EU, 20 per pachet.

Cod articol: 7100243995
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100243995
EAN / GTIN 58887862403555
Număr producător 7100243995

Descriere

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 prezintă o formă stilizată a lentilelor cu temple care se reglează automat pentru a ajuta la asigurarea unei montări sigure și confortabile.

Caracteristică:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™, eleganți și compatibili, cu tâmple reglabile cu clichet pentru ajustarea lentilelor la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție, sunt concepuți pentru a îmbunătăți adaptabilitatea atunci când se poartă aparate de protecție respiratorie.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Protecție împotriva radiațiilor ultraviolete de până la 400 nm.
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
Ușor de curățat
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii