Ochelari de protecție cu vedere completă 3M™ GoggleGear™ 6000, lentile de înlocuire gri cu balamale, nivel de protecție IR 5.0, strat anti-zgârieturi, GG6050AS-CLENS-EU, 20 per pachet.

Cod articol: 7100243987
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100243987
EAN / GTIN 58887862406853
Număr producător 7100243987

Descriere

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ GoggleGear™ seria 6000 prezintă un profil mare cu ventilație indirectă pentru circulația aerului, cu strat Scotchgard™ anti-ceață și anti-zgârieturi.

Caracteristică:

Ochelarii de protecție completă 3M™ GoggleGear™ cu ventilație indirectă anti-ceață oferă suficient spațiu pentru a fi purtați peste majoritatea lentilelor de vedere, datorită profilului lor mare.
Lentilele sferice curbate de calitate superioară oferă un câmp vizual optim pe orizontală și verticală
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi
clichet pivotant pentru o reglare individuală practică
Bandă textilă ușor de reglat pentru o potrivire sigură și confortabilă
Zona largă și flexibilă a nasului permite o potrivire bună atunci când este purtată cu semimăști de protecție respiratorie.
GG6001NSGAF-BLU cu bandă de neopren poate fi sterilizat de până la 40 de ori prin autoclavare la 121°C.
Lentila cu filtru IR-5 gri, rabatabilă, este populară pentru aplicații de sudură cu gaz și tăiere a metalelor.
*Bazat pe testele interne efectuate de 3M în conformitate cu procedurile de testare EN 168, în comparație cu straturile anticearcăn convenționale.

Notă:

Abator, agricultură, asamblare, industria auto, industria aerospațială, industria chimică, demolări, construcții, foraj, întreținere instalații, industria alimentară și a băuturilor, silvicultură, producție generală, măcinare, sablare, laboratoare, aplicare a legii, atelier mecanic, prelucrare, zidărie, fabricare de metale, minerit, petrol și gaze, vopsire, pandemii, produse farmaceutice, turnare, generare de energie, metale primare, remediere, nituire, construcții de drumuri, șlefuire, tăiere, transport, protecție UV