Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 500, cu tâmple negre, strat anti-zgârieturi+ (K), lentile transparente, SF501ASP-BLK-EU, 20 per pachet

Cod articol: 7100243979
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Ochelari de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100243979
    EAN / GTIN 58887862403623
    Număr producător 7100243979
    L-Număr L01110 667

    Descriere

    Descriere:

    Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 prezintă o formă stilizată a lentilelor cu temple care se reglează automat pentru a ajuta la asigurarea unei montări sigure și confortabile.

    Caracteristică:

    Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™, eleganți și compatibili, cu tâmple reglabile cu clichet pentru ajustarea lentilelor la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție, sunt concepuți pentru a îmbunătăți adaptabilitatea atunci când se poartă aparate de protecție respiratorie.
    Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
    Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
    Protecție împotriva radiațiilor ultraviolete de până la 400 nm.
    Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
    Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
    Ușor de curățat
    Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii