Bandă dublă adezivă 3M™ GPT-020F, transparentă, 9 mm x 3850 m, 0,2 mm

Cod articol: 7100243949
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100243949
    EAN / GTIN 04054596872653
    Număr producător 7100243949

    Descriere

    Execuţie:

    Lungime totală: 3850 m
    Lățimea totală: 9 mm

    Descriere:

    Inclusiv oțel inoxidabil, PC, aluminiu, ABS, PP și sticlă. Prezintă o aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate. Învelișul protector din folie de polipropilenă asigură o bună manipulare și procesare - manuală sau automată. Rezistența la temperatură este de 190 °C (ore) pe termen scurt și de până la 90 °C (zile, săptămâni) pe termen lung. Banda adezivă ideală pentru numeroase industrii. Cu o bună aderență la multe suprafețe diferite, poate fi utilizat într-o mare varietate de aplicații, cum ar fi aparatele de uz casnic, mașinile industriale, echipamentele de transport, semnalizarea, afișajele publicitare și adezivii pentru acoperirea podelelor.

    Caracteristică:

    Versatil și adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută// Versatil și adecvat pentru lipirea unei game largi de suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută
    Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate// Aderență instantanee ridicată și rezistență la umiditate
    Folia de protecție permite o manipulare ușoară și o bună prelucrabilitate// Folia de protecție permite o manipulare ușoară și o bună prelucrabilitate
    Rezistență la temperaturi ridicate cu aderență totală la: până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)// Rezistență la temperaturi ridicate cu aderență totală la: până la +190 °C (minute) și până la +90 °C (zile, săptămâni)