Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9725, argintiu, 70 mm x 100 m

Cod articol: 7100243520
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100243520
EAN / GTIN 50638060431875
Număr producător 7100243520

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 70 mm

Descriere:

Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9725 cu valori ridicate de reflexie pentru articole de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate, industriale și profesionale, care sunt supuse spălării industriale.

Caracteristică:

Pelicula de transfer reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Lavabilitate foarte bună la spălarea în casă la 60 °C
Lavabilitate foarte bună la spălare la 75 °C, spălare industrială cu curățare uscată la 90 °C sau în tunelul de finisare la o temperatură de până la 155 °C.
Lavabilitate foarte bună la 75 °C, dezinfecție la spălare industrială cu uscare la 90 °C sau în tunel de finisare la o temperatură de până la 155 °C.
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături