Execuţie:
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 914,4 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 9725 cu valori ridicate de reflexie pentru articole de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate, industriale și profesionale, care sunt supuse spălării industriale.
Caracteristică:
Pelicula de transfer reflectorizantă îmbunătățește vizibilitatea purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Lavabilitate foarte bună la spălarea în casă la 60 °C
Lavabilitate foarte bună la spălare la 75 °C, spălare industrială cu curățare uscată la 90 °C sau în tunelul de finisare la o temperatură de până la 155 °C.
Lavabilitate foarte bună la 75 °C, dezinfecție la spălare industrială cu uscare la 90 °C sau în tunel de finisare la o temperatură de până la 155 °C.
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100