Disc de fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, fără fante, 83315.

Cod articol: 7100242967
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100242967
EAN / GTIN 50638060833150
Număr producător 7100242967
L-Număr L51710 1282

Descriere

Descriere:

Faceți mai multe cu discul de fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Cu o granulație reproiectată 3M Precision-Shaped Grain, aceste discuri din fibră duc viteza de tăiere și durata de viață legendară a abrazivilor 3M™ Cubitron™ II la un nou nivel. Disponibile în granulația 36+ pentru aplicații de presiune medie și înaltă, cum ar fi șlefuirea sudurilor, șanfrenarea și debavurarea grea.

Caracteristică:

Granulația revizuită de precizie 3M duce viteza legendară și durata de viață a sculei la un nou nivel.
Discurile din fibră 3M cu cea mai lungă durată de viață ajută la creșterea productivității și la reducerea schimbărilor de discuri în aplicațiile manuale și automate
Granulația ceramică triunghiulară se uzează uniform, asigură o șlefuire rece și rămâne ascuțită pe toată durata de viață a roții
Taie la o presiune mai mică decât discurile convenționale din fibră, reducând efortul de lucru
Recomandat pentru oțel carbon
Standard INOX fără contaminare pentru oțel inoxidabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături