Scotch-Brite™ Compact Disc XR-WM, 152,4 mm, 12,7 mm, 25,4 mm, A, HA120

Cod articol: 7100242231
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100242231
EAN / GTIN 50048011330674
Număr producător 7100242231

Descriere

Descriere:

3M™ XR Moulded Wheel este o roată turnată din poliuretan, proiectată pentru a rezista la debavurarea marginilor. Este disponibilă într-o gamă de grade și dimensiuni, astfel încât poate fi adaptată pentru a satisface nevoile unice ale proiectului. Roțile noastre utilizează oxid de aluminiu cu tăiere ascuțită, un abraziv dur și rapid care oferă un finisaj fin.

Caracteristică:

Discul compact din poliuretan înfășurat este durabil și suficient de puternic pentru a rezista la dezaburirea marginilor
Poate fi utilizat pe metale feroase și neferoase
Disponibil într-o gamă largă de calități și dimensiuni, permițând ca discul compact să fie adaptat la cerințele individuale ale proiectului.

Notă:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături