Scotch® 35 Bandă de izolație electrică din vinil Scotch® 35, gri, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100239019
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100239019
    EAN / GTIN 50051144060660
    Număr producător 7100239019
    L-Număr L01310 1063

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: gri
    Lungime totală: 20,117 m
    Lățimea totală: 19,05 mm

    Descriere:

    Scotch® Vinyl Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 este o bandă electrică din PVC de calitate superioară, cu coduri de culoare. Această bandă ignifugă este potrivită pentru a fi utilizată pentru identificarea fazelor, pentru codificarea în culori a cablurilor și a sistemelor de conducte și pentru marcarea zonelor de siguranță. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o temperatură cuprinsă între -10 și 90 °C.

    Caracteristică:

    Practic și ușor de aplicat
    Protejează conductorii electrici, cablurile de motor și țevile de abraziune, acizi, baze, coroziune, umiditate și intemperii
    Disponibil în nouă culori durabile diferite
    Certificat UL, certificat VDE, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2015/863/EU