Scotch® 35 Bandă de izolație electrică din vinil Scotch® 35, roșu, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Cod articol: 7100238735
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100238735
EAN / GTIN 50051144061124
Număr producător 7100238735
L-Număr L01310 884

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Lungime totală: 20,117 m
Lățimea totală: 19,05 mm

Descriere:

Scotch® Vinyl Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 este o bandă electrică din PVC de calitate superioară, cu coduri de culoare. Această bandă ignifugă este potrivită pentru a fi utilizată pentru identificarea fazelor, pentru codificarea în culori a cablurilor și a sistemelor de conducte și pentru marcarea zonelor de siguranță. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o temperatură cuprinsă între -10 și 90 °C.

Caracteristică:

Practic și ușor de aplicat
Protejează conductorii electrici, cablurile de motor și țevile de abraziune, acizi, baze, coroziune, umiditate și intemperii
Disponibil în nouă culori durabile diferite
Certificat UL, certificat VDE, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2015/863/EU