Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Lungime totală: 20,117 m
Lățimea totală: 19,05 mm
Descriere:
Scotch® Vinyl Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 este o bandă electrică din PVC de calitate superioară, cu coduri de culoare. Această bandă ignifugă este potrivită pentru a fi utilizată pentru identificarea fazelor, pentru codificarea în culori a cablurilor și a sistemelor de conducte și pentru marcarea zonelor de siguranță. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o temperatură cuprinsă între -10 și 90 °C.
Caracteristică:
Practic și ușor de aplicat
Protejează conductorii electrici, cablurile de motor și țevile de abraziune, acizi, baze, coroziune, umiditate și intemperii
Disponibil în nouă culori durabile diferite
Certificat UL, certificat VDE, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2015/863/EU