• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc SC-DH

Cod articol: 7100234047
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Type of product Non-woven abrasive

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100234047
EAN / GTIN 04001895752582
Număr producător 7100234047

Descriere

Version:

Variety of abrasive grades and sizes offer an ideal starting point for cleaning, finishing, blending, and light deburring
Open web material runs cool and resists loading for prolonged operation
Conformable disc conditions surfaces without gouging, undercutting, or damaging the base material
Hook and loop attachment system for fast disc changes in multi-step finishing processes

Description:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is a durable, non-woven disc for use as the first step in cleaning, blending, deburring, and finishing. Our discs perform well on contoured or uneven surfaces, without undercutting or damaging the base material.

Feature:

Open structure provides cool grinding and avoids clogging for longer tool life
Adaptable disc for preparing surfaces without scoring, under-grinding or damaging the workpiece

Note:

Use for fast cutting and efficient first step processing in cleaning, blending, deburring and finishing
Suitable for metal, composite, plastics, and other materials