Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SC-DH

Cod articol: 7100234022
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100234022
EAN / GTIN 04001895727597
Număr producător 7100234022
L-Număr L51710 724

Descriere

Execuţie:

O varietate de granulații și dimensiuni oferă un punct de plecare ideal pentru majoritatea lucrărilor de curățare, finisare, estompare și debavurare ușoară.
Structura deschisă asigură o măcinare rece și evită înfundarea pentru o durată de viață mai lungă
Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a grava, subcotiga sau deteriora piesa de prelucrat.
Adecvat pentru metale, materiale compozite, materiale plastice și alte materiale
Sistem de fixare cu scai pentru schimbarea rapidă a lentilelor în procesele de finisare în mai multe etape

Descriere:

Discul nostru nețesut Scotch-Brite™ cu tăiere rapidă este ideal pentru prima etapă de curățare, estompare, debavurare și finisare. Structura deschisă a discurilor noastre asigură o măcinare la rece și este rezistentă la praf pentru o durată de viață mai lungă. Abrazivul din oxid de aluminiu distribuit uniform asigură o îndepărtare mare a materialului pentru o calitate constantă a suprafeței. Discurile noastre nețesute folosesc abraziv de oxid de aluminiu, alegerea preferată a profesioniștilor din industrie datorită gradului ridicat de îndepărtare a materialului și duratei de viață lungi. Abrazivul este puternic și durabil și se descompune în timpul prelucrării, expunând continuu muchii de tăiere proaspete pentru o tăiere mai eficientă, în timp ce abrazivii convenționali, cum ar fi granatul, se uzează rapid odată cu utilizarea. Oxidul de aluminiu mineral este stabil, robust și oferă un grad ridicat de îndepărtare a materialului și o acumulare redusă de căldură. Are o gamă largă de utilizări pentru șlefuire și finisare - pe o varietate de materiale, atât pentru prelucrarea lemnului, cât și pentru prelucrarea metalelor, inclusiv a aliajelor feroase. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice de pregătire a suprafețelor, care combină abrazivul cu nailon sau material nețesut sintetic pentru a crea un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe toată durata de viață a produsului. Materialul deschis, texturat, oferă o acțiune de șlefuire rece și respinge praful, permițând abrazivului să își mențină rata ridicată de îndepărtare a materialului prin reducerea înfundării fibrelor.

Caracteristică:

O varietate de granulații și dimensiuni oferă un punct de plecare ideal pentru majoritatea operațiunilor de curățare, finisare, amestecare și debavurare ușoară.
Structura deschisă asigură o măcinare rece și previne înfundarea pentru o durată de viață mai lungă
Discul adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a marca, subșlefui sau deteriora piesa de prelucrat
Sistem de fixare cu scai pentru schimbarea rapidă a discurilor în procesele de finisare în mai multe etape

Notă:

Tăierea rapidă este ideală pentru o curățare, estompare, debavurare și finisare eficientă
Potrivit pentru metal, materiale compozite, plastic și alte materiale