Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SL-DH

Cod articol: 7100233817
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100233817
    EAN / GTIN 04046719037698
    Număr producător 7100233817

    Descriere

    Execuţie:

    Disc de fleece cu scai pe un suport de țesătură
    Material din nailon rezistent și rezistent la margini
    Nu există subgroșare a suprafeței în ciuda abraziunii
    Durată lungă de viață și finisare uniformă
    Atașamentul cu scai permite schimbarea rapidă și ușoară a discurilor

    Descriere:

    Discul de fleece Scotch-Brite™ SL-DH cu centrare permite o aderență și mai bună și o poziționare mai precisă a discului scai pe suport. Acest lucru poate reduce vibrațiile cu până la 50%. Aceste discuri sunt ideale pentru lucrări de curățare și finisare. Acestea sunt utilizate pe polizoare unghiulare cu un suport adeziv corespunzător.

    Caracteristică:

    Disc de fleece cu adeziv scai pe un suport de țesătură
    Fermă și stabilă la margini din nylon fleece
    Nici o subîntindere a suprafeței în ciuda îndepărtării materialului
    Durată lungă de viață și finisaj uniform
    Fixarea cu scai permite înlocuirea rapidă și fără complicații a geamului
    Utilizare pe polizoare unghiulare

    Notă:

    Use for fast cutting and efficient weld refinement applications