Disc de condiționare a suprafețelor Scotch-Brite™ SL-DH

Cod articol: 7100233800
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100233800
EAN / GTIN 04046719037704
Număr producător 7100233800

Descriere

Execuţie:

Disc de fleece cu scai pe un suport de țesătură
Material din nailon rezistent și rezistent la margini
Nu există subgroșare a suprafeței în ciuda abraziunii
Durată lungă de viață și finisare uniformă
Atașamentul cu scai permite schimbarea rapidă și ușoară a discurilor

Descriere:

Discul de fleece Scotch-Brite™ SL-DH cu centrare permite o aderență și mai bună și o poziționare mai precisă a discului scai pe suport. Acest lucru poate reduce vibrațiile cu până la 50%. Aceste discuri sunt ideale pentru lucrări de curățare și finisare. Acestea sunt utilizate pe polizoare unghiulare cu un suport adeziv corespunzător.

Caracteristică:

Disc de fleece cu adeziv scai pe un suport de țesătură
Fermă și stabilă la margini din nylon fleece
Nici o subîntindere a suprafeței în ciuda îndepărtării materialului
Durată lungă de viață și finisaj uniform
Fixarea cu scai permite înlocuirea rapidă și fără complicații a geamului
Utilizare pe polizoare unghiulare

Notă:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications