Disc nețesut Scotch-Brite™ Strong Edge SE-DH, 115 mm, neperforat, A CRS

Cod articol: 7100233779
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100233779
    EAN / GTIN 04001895521898
    Număr producător 7100233779
    L-Număr L51710 813

    Descriere

    Execuţie:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Descriere:

    Discuri Scotch-Brite™ SE-DH cu suport din țesătură (scai) pentru lucrări de curățare și finisare, pentru utilizare pe polizoare unghiulare, cu tampon cu suport adeziv. Materialul SE este caracterizat de o rezistență și o agresivitate sporită a muchiei.

    Caracteristică:

    Pentru o îndepărtare rapidă a materialului și o durată de viață mai lungă în aplicațiile de debavurare și finisare grele
    Rata de îndepărtare ridicată și rapidă care se adaptează bine la păstrarea marginilor
    Fixarea sigură cu scai și adaptabilitatea oferă o șlefuire agresivă fără a deteriora materialul de bază

    Notă:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing