Scotch-Brite™ Disc nețesut pentru condiționarea suprafețelor SC-DH

Cod articol: 7100233610
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Material de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100233610
    EAN / GTIN 04046719867288
    Număr producător 7100233610

    Descriere

    Descriere:

    Discurile nețesute Scotch-Brite™ SC-DB cu suport din fibră au o gaură interioară de 22 mm și 4 fante și sunt utilizate pe polizoare unghiulare cu plăcuțe suport și piuliță de fixare. De asemenea, este disponibil și în varianta de 178 mm.

    Caracteristică:

    O varietate de granulații și dimensiuni oferă un punct de plecare ideal pentru majoritatea operațiunilor de curățare, finisare, amestecare și debavurare ușoară.
    Structura deschisă asigură o măcinare rece și previne înfundarea pentru o durată de viață mai lungă
    Discul adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a marca, subșlefui sau deteriora piesa de prelucrat
    Sistem de fixare cu scai pentru schimbarea rapidă a discurilor în procesele de finisare în mai multe etape

    Notă:

    Tăierea rapidă este ideală pentru o curățare, estompare, debavurare și finisare eficientă
    Potrivit pentru metal, materiale compozite, plastic și alte materiale