Capac de protecție 3M™ First Base™ Plus

Cod articol: 7100232368
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100232368
    EAN / GTIN 04054596834552
    Număr producător 7100232368

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: gri
    Carcasa elastică din plastic ABS poate fi îndepărtată pentru curățare
    Fante de aer
    Bandă absorbantă de trening
    Bandă elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului

    Descriere:

    Capacele 3M™ First Base™ + Bump Caps sunt concepute pentru a oferi o protecție limitată a capului împotriva loviturilor și a rănilor minore ale capului provocate de obiecte staționare. Acestea oferă protecție industrială împotriva loviturilor conform EN812 cu designul lor patentat de carcasă flexibilă, fabricat din plastic ABS durabil.

    Caracteristică:

    Oferă protecție la șocuri în aplicații industriale conform EN 812
    Carcasa elastică din plastic ABS detașabilă pentru curățare
    Gurile de aerisire
    Bandă de transpirație absorbantă din țesătură terry
    Curea elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
    Disponibil în trei lungimi de scut pentru o varietate de aplicații
    Zone pentru logo-ul personalizat (opțional)
    Clip de centură disponibil ca accesoriu

    Notă:

    Aplicații industriale ușoare, producție generală