3M™ First Base™ Plus Bump Cap

Cod articol: 7100232359
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100232359
EAN / GTIN 04054596834811
Număr producător 7100232359
L-Număr L01110 727

Descriere

Execuţie:

Asigură protecție la impact în industrie, în conformitate cu EN 812
Înveliș din plastic ABS elastic detașabil pentru curățare
Fante de aer
Bandă absorbantă de sudură din țesătură de tip terry absorbantă
Bandă elastică pentru a se adapta la dimensiunea capului

Descriere:

Capacele 3M™ First Base™ + Bump Caps sunt concepute pentru a oferi o protecție limitată a capului împotriva loviturilor și a rănilor minore ale capului provocate de obiecte staționare. Acestea oferă protecție industrială împotriva loviturilor conform EN812 cu designul lor patentat de carcasă flexibilă, fabricat din plastic ABS durabil.

Caracteristică:

Oferă protecție la șocuri în aplicații industriale conform EN 812
Carcasa elastică din plastic ABS detașabilă pentru curățare
Gurile de aerisire
Bandă de transpirație absorbantă din țesătură terry
Curea elastică pentru a se ajusta la dimensiunea capului
Disponibil în trei lungimi de scut pentru o varietate de aplicații
Zone pentru logo-ul personalizat (opțional)
Clip de centură disponibil ca accesoriu

Notă:

Aplicații industriale ușoare, producție generală