3M™ First Base™ 3 capace de protecție împotriva loviturilor

Cod articol: 7100231450
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100231450
EAN / GTIN 04054596832909
Număr producător 7100231450

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru marin
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Designul patentat al carcasei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
Diverse modele, țesături, lungimi de ecran și culori pentru a alege
Cea mai mare parte a gamei poate fi brodată opțional cu un logo individual.

Descriere:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps de 3M™ asigură protecție industrială a capului conform EN812:A1. Acestea sunt disponibile într-o gamă de stiluri, cu o varietate de lungimi de vârf, țesături și culori. Aceste căciuli de protecție împotriva loviturilor încorporează o carcasă din ABS, proiectată ergonomic pentru confort.

Caracteristică:

Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Designul patentat al cochiliei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
Diverse modele, țesături, lungimi de vizieră și culori din care puteți alege
Cea mai mare parte a gamei poate fi opțional brodată cu un logo personalizat.

Notă:

Aplicații industriale ușoare, producție generală