3M™ First Base™ 3 capace de protecție împotriva loviturilor

Cod articol: 7100231346
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100231346
    EAN / GTIN 04054596832312
    Număr producător 7100231346

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: albastru marin
    Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
    Designul patentat al carcasei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
    Diverse modele, țesături, lungimi de ecran și culori pentru a alege
    Cea mai mare parte a gamei poate fi brodată opțional cu un logo individual.

    Descriere:

    3M™ First Base™ 3 Bump Caps de 3M™ asigură protecție industrială a capului conform EN812:A1. Acestea sunt disponibile într-o gamă de stiluri, cu o varietate de lungimi de vârf, țesături și culori. Aceste căciuli de protecție împotriva loviturilor încorporează o carcasă din ABS, proiectată ergonomic pentru confort.

    Caracteristică:

    Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
    Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
    Designul patentat al cochiliei oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
    Diverse modele, țesături, lungimi de vizieră și culori din care puteți alege
    Cea mai mare parte a gamei poate fi opțional brodată cu un logo personalizat.

    Notă:

    Aplicații industriale ușoare, producție generală