Bandă din folie de aluminiu 3M™ 431

Cod articol: 7100230552
  • Cantitatea minimă de comandă 64 bucăţi
  • Pași de comandă: 64 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100230552
EAN / GTIN 50638060407856
Număr producător 7100230552
L-Număr L01310 620

Descriere

Execuţie:

Banda reflectorizantă la căldură și lumină protejează suprafețele și crește eficiența echipamentelor de iluminat// Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umidității (difuzie a vaporilor de apă).
Combinația dintre aluminiul rezistent și adezivul durabil permite aplicații pe termen lung cu ușurință// Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
Banda adezivă conductoare de căldură reflectă și disipează căldura radiantă// Inflamabilitate scăzută (clasa L)
Datorită permeabilității scăzute la vapori de apă, banda este potrivită pentru etanșare și reparații// Rezistență chimică bună
Oferă o aderență puternică, de lungă durată și fiabilă, deoarece este rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și raze UV// Rezistență ridicată la îmbătrânire și intemperii

Descriere:

Benzile adezive metalice 3M sunt compuse dintr-un metal pur, de înaltă calitate, ca material suport (de exemplu, aluminiu moale) și un adeziv la fel de înalt, care îndeplinește cerințele. Benzile adezive pentru metale 3M combină proprietățile excelente de protecție ale metalelor cu manevrarea și aplicarea ușoară a benzilor adezive. Materialele suport metalice sunt rezistente la îmbătrânire, temperatură, solvenți și umiditate, având o permeabilitate scăzută la vapori de apă. Acestea sunt foarte ușor de prelucrat în matrițe și sunt conductoare electrice și termice.

Caracteristică:

Banda reflectorizantă la căldură și lumină protejează suprafețele și crește eficiența echipamentelor de iluminat// Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)// Proprietăți excelente de etanșare datorită unei bune protecții împotriva umezelii (difuzie a vaporilor de apă)
Combinația de aluminiu robust și adeziv durabil permite aplicații pe termen lung fără probleme// Combinația de aluminiu robust și adeziv durabil permite aplicații pe termen lung fără probleme// Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
Bandă termoconductoare care reflectă și disipează căldura radiantă// Inflamabilitate redusă (clasa L)// Inflamabilitate redusă (clasa L)
Permeabilitatea scăzută la vapori de apă face ca banda să fie potrivită pentru etanșare și reparații// Rezistență chimică bună// Rezistență chimică bună
Oferă o aderență puternică, de lungă durată și fiabilă, deoarece este rezistent la flăcări, intemperii, umiditate și raze UV// Rezistență ridicată la îmbătrânire și intemperii// Rezistență ridicată la îmbătrânire și intemperii.
Îndepărtare fără reziduuri după aplicații de mascare solicitante// Reflexie ridicată a căldurii și a luminii// Reflexie ridicată a căldurii și a luminii
Se adaptează la suprafețe cu formă 3D și neuniforme
Gamă largă de temperaturi de aplicare de la -53 °C la 148 °C

Notă:

Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Barieră de umiditate
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Protejează plasticul împotriva căldurii și a expunerii la UV