Execuţie:
Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 54.864 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Descriere:
Utilizați banda 3M™ High Temperature Aluminum Foil Tape 433 pentru aplicații de protecție termică, cum ar fi înfășurarea peste sau de-a lungul izolațiilor termice. Banda noastră moale ca moartea este acoperită cu adeziv siliconic transparent care asigură o rezistență la temperaturi de până la 316 °C.
Caracteristică:
Rezistent la flăcări, umiditate, intemperii, UV și substanțe chimice
Banda conductoare de căldură ajută la disiparea căldurii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
Poate fi folosit pentru a îmbunătăți eficiența încălzirii și a răcirii
Bandă moale pe bază de folie de aluminiu care se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme
ignifugat - îndeplinește cerințele din F.A.R. 25.853(a).
Componentă recunoscută UL (referință QQQW2.MH122798)
Notă:
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations