Disc 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 152 mm, 15 găuri, 60+.

Cod articol: 7100226878
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100226878
EAN / GTIN 56941726001126
Număr producător 7100226878

Descriere

Execuţie:

Ideală pentru lucrări de retușare, precum și pentru șlefuirea suprafețelor plane, inclusiv pentru aplicații de șlefuire în atelierul de caroserie.
Dispersia foarte deschisă contracarează înfundarea abrazivă
Granulația de precizie 3M™ permite o muncă curată, rapidă și rece, cu performanțe de lungă durată.
Sistemul Hookit™ permite schimbarea rapidă și ușoară a discului
Un suport robust de hârtie E funcționează bine pentru șlefuirea suprafețelor metalice.

Descriere:

Discurile abrazive de hârtie 3M™ Cubitron™ II Hookit™ sunt soluția ideală pentru finisarea acoperirilor de vopsea, a zgărzilor ușoare, a aluminiului, a fibrei de sticlă și a materialelor compozite comparabile care, în mod normal, duc la înfundarea abrazivilor. Discurile abrazive 950U oferă o dispersie deosebit de deschisă, care contracarează în mod eficient înfundarea discului - complet fără stearați și fără riscul asociat de contaminare a suprafețelor care urmează să fie vopsite. Aceste produse de șlefuire conțin granule ceramice de precizie 3M. Cu forma sa triunghiulară, acesta taie suprafața de șlefuit în loc să o străpungă, ca un abraziv convențional. Marginile tăietoare ale granulelor abrazive se ascut din nou în timpul procesului, permițând îndepărtarea extrem de rapidă a materialului. Portofoliul 3M include o gamă completă de discuri cu cârlig și buclă pentru locurile de muncă în care discurile cu suport adeziv pot fi nepotrivite din cauza reziduurilor de praf. Discurile Hookit oferă, de asemenea, un finisaj ușor mai fin decât produsele cu suport adeziv, astfel încât acestea sunt adesea utilizate atunci când produsele StikitTM sunt prea agresive pentru suprafață. Discurile de șlefuit HookitTM sunt ușor de conectat la un suport scai. (Se vinde separat) Acestea pot fi ușor de îndepărtat, schimbat și reutilizat pe toată durata de viață a discului. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați sistemul nostru de șlefuire cu orbită aleatorie 3M™ Elite.

Caracteristică:

Ideală pentru lucrări de retușare și pentru șlefuirea suprafețelor plane, inclusiv pentru aplicații de șlefuire în atelierul de caroserie.
Distribuția foarte deschisă a granulelor contracarează înfundarea abrazivului.
Granulația de precizie 3M™ permite o muncă curată, rapidă și rece, cu o durată de viață lungă a sculei.
Sistemul Hookit™ permite schimbarea rapidă și ușoară a discurilor.
Un tampon robust de hârtie electronică funcționează bine pentru șlefuirea suprafețelor metalice.