3M™ Bandă adezivă moale din aluminiu fără folie protectoare 425, argintie, 15 mm x 55 m

Cod articol: 7100226737
  • Cantitatea minimă de comandă 80 bucăţi
  • Pași de comandă: 80 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100226737
EAN / GTIN 00638060406984
Număr producător 7100226737

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 15 mm

Descriere:

Banda metalică 3M™ Metal Tape 425 este fabricată din aluminiu moale robust și adeziv acrilic rezistent și este ideală pentru utilizarea pe termen lung în condiții de stres ridicat. Poate rezista chiar și la cerințele ridicate ale construcțiilor de automobile și aeronave. Rezistența sa la solvenți și substanțe chimice, umiditate, căldură și raze UV asigură o funcționalitate de lungă durată. Acest lucru garantează un nivel ridicat de fiabilitate a procesului și duce la economii directe de costuri. În special rezistența sa la temperaturi ridicate, de la -55 °C la +155 °C, face ca banda adezivă din aluminiu să fie universal aplicabilă. Acesta poate fi utilizat pentru montarea elementelor de răcire și de încălzire. În plus, permeabilitatea sa scăzută la vapori de apă și umiditate îl face ideal pentru etanșare.

Caracteristică:

Rezistentă la multe substanțe chimice, pentru a proteja suprafețele în timpul decapării vopselelor și a altor procese de mascare chimică// Conductoare termică. Astfel, poate crește eficiența încălzirii și a răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură// Conductor termic. Astfel, poate crește eficiența încălzirii și răcirii și poate proteja materialele sensibile la temperatură.
Banda reflectorizantă la căldură și lumină protejează suprafețele și poate crește eficiența echipamentelor de iluminat// Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și a altor prelucrări chimice// Rezistent la multe substanțe chimice pentru a proteja suprafețele în timpul decapării și a altor prelucrări chimice
Adezivul acrilic special asigură o durabilitate de lungă durată, poate fi îndepărtat cu reziduuri minime după mascare// Adezivul acrilic special asigură o durabilitate de lungă durată, poate fi îndepărtat cu reziduuri minime după mascare// Îmbunătățește eficiența încălzirii și răcirii pentru a proteja materialele sensibile la temperatură
Rezistent la flacără, intemperii, umiditate și UV// Rezistent la flacără, intemperii, umiditate și UV// Banda termo-conductoare reflectă și disipează căldura radiantă
Reflectantă la căldură și lumină: protejează suprafețele și poate crește eficiența sistemelor de iluminat// Datorită permeabilității scăzute la vapori de apă, banda este potrivită pentru etanșare și reparații// Reflectantă la căldură și lumină: protejează suprafețele și poate crește eficiența sistemelor de iluminat
Oferă o aderență puternică, de lungă durată și fiabilă, rezistentă la flăcări, intemperii, umiditate și raze UV// Banda flexibilă cu suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme// Banda flexibilă cu suport moale din aluminiu se adaptează la suprafețe curbe și neuniforme
Îndepărtare fără reziduuri după aplicații de mascare pretențioase// Certificat de UL conform UL 746C și clasificat de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca material ignifug// Certificat de UL conform UL 746C și clasificat de UL conform UL 723, clasa ″L″ ca material ignifug
Se adaptează la suprafețe cu formă 3D și neuniforme
Gamă largă de temperaturi de aplicare de la -53 °C la 148 °C

Notă:

Poate fi utilizat ca protecție termică sau pentru reflectarea căldurii pe piesele sensibile
Pentru mascarea în timpul decapării chimice a vopselei
Reflexie a luminii pentru a optimiza iluminarea
Închiderea și etanșarea
Pentru fixarea serpentinelor din frigidere și congelatoare
Pentru îmbinarea filmelor subțiri