3M™ Bandă adezivă dublă față-verso cu suport de poliester 92015

Cod articol: 7100225007
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100225007
    EAN / GTIN 05900422113751
    Număr producător 7100225007

    Descriere

    Execuţie:

    Suport din poliester transparent de 0,012 mm, strat adeziv 3M™ 200MP de 0,069 mm grosime pe fiecare parte, hârtie de protecție maro deschis acoperită cu PE de 0,11 mm grosime
    Aderență excelentă la metal și materiale plastice de înaltă energie și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea și desprinderea marginilor. Posibilitatea repoziționării inițiale pentru o aliniere precisă
    Aderență excelentă la suprafețe metalice și materiale plastice cu energie ridicată a suprafeței
    Standard 3M pentru cerințe ridicate de performanță, stabilitate împotriva umezelii și reducerea rupturilor de margine în timpul perforării
    Ca și 468MP, dar sub formă de bandă adezivă dublă față cu suport

    Descriere:

    Adezivul 3M™ 200MP oferă o rezistență superioară la temperaturi și substanțe chimice și rezistă în medii dificile.

    Caracteristică:

    Suport din poliester transparent de 0,012 mm, strat adeziv din seria 3M™ 200MP cu grosimea de 0,069 mm pe fiecare parte, hârtie de protecție maro deschis acoperită cu PE cu grosimea de 0,11 mm.
    Aderență excelentă la metal și la materialele plastice de înaltă energie și rezistență excelentă la forfecare pentru a preveni alunecarea, precum și delaminarea la margini. Posibilitatea repoziționării inițiale pentru o aliniere precisă
    Aderență excelentă la suprafețele metalice și la materialele plastice cu energie de suprafață ridicată
    Standardul 3M pentru cerințe de înaltă performanță, stabilitate la umiditate și reducerea ruperii marginilor la perforare
    Ca și 468MP, dar sub formă de bandă dublu-adezivă cu suport

    Notă:

    Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting