3M™ Scotchcal Materialele pentru etichete 3669C, transparent, 1220 mm x 100 m

Cod articol: 7100224763
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100224763
EAN / GTIN 04054596813328
Număr producător 7100224763
L-Număr L01310 762

Descriere

Execuţie:

Potrivite pentru serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Rezistentă la temperaturi de la −40°C până la +110°C.
Recunoscut

Descriere:

Materialul nostru pentru etichete este deosebit de potrivit pentru cerințele ridicate ale utilizării în aer liber, având în același timp o putere adezivă ridicată și o bună rezistență chimică. Este, de asemenea, un laminat de protecție adecvat pentru etichetele realizate din folie PVC turnată.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistent la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +110°C
Recunoscut de UL
Rezistent la transfer