Bandă de film 3M™ 5491

Cod articol: 7100221270
  • Cantitatea minimă de comandă 14 bucăţi
  • Pași de comandă: 14 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100221270
    EAN / GTIN 50638060406651
    Număr producător 7100221270

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: maro
    Lungime totală: 32.918 m
    Lățimea totală: 12,7 mm

    Descriere:

    Scotch® Plain Packaging Tape 610 este o bandă transparentă concepută pentru aplicații la temperaturi ridicate. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații de tabulare și de ambalare generală. Adezivul pe bază de cauciuc natural asigură o aderență inițială ridicată și o aderență extinsă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv la materiale plastice greu de lipit. Suportul din celofan este rezistent la căldură.

    Caracteristică:

    Pelicula PTFE neadezivă creează o suprafață extrem de netedă și ușor de curățat.
    Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o varietate de suprafețe fără a lăsa reziduuri.
    Poate fi utilizat într-o gamă largă de temperaturi, permițând utilizarea pe mașini și echipamente încălzite
    Versiunea mai groasă a benzii PTFE 3M™ 5490 este mai durabilă și mai rezistentă la uzură.
    Banda adezivă extrudată 3M™ PTFE cu folie adezivă este mai plană decât filmele convenționale cu peliculă PTFE.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături