Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 3700, cu tâmple negre, strat anti-zgârieturi, lentile de sudură gri cu nivel de protecție IR 3.0, F3730AS-BLK

Cod articol: 7100218078
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Ochelari de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100218078
    EAN / GTIN 58887862345497
    Număr producător 7100218078
    L-Număr L01110 540

    Descriere

    Execuţie:

    Curea reglabilă cu clichet
    Tehnologia de difuzie a presiunii la nivelul tâmplelor (PDT) asigură o potrivire sigură și confortabilă prin distribuirea mai uniformă a presiunii în jurul urechilor.
    Se utilizează în principal cu alte EPI pentru tăiere, lipire, lipire, fabricare a metalelor, furnale înalte și aplicații cu flacără deschisă* * * Poate fi necesar echipament de protecție personală suplimentar.
    Vizierele IR gri oferă o mai bună recunoaștere a culorilor în comparație cu vizierele IR cu tentă verde.
    Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din radiațiile UVA și UVB

    Descriere:

    Protejați-vă pe dumneavoastră și ochelarii de vedere. Seria de ochelari de vedere 3M™ SecureFit™ 3700 vă oferă protecția de care aveți nevoie și confortul pe care îl doriți. Tâmplele robuste cu clichet se ajustează în unghi pentru o potrivire confortabilă și sigură. Modelele cu protecții integrate pentru sprâncene se potrivesc confortabil pe frunte și oferă protecție suplimentară împotriva particulelor. Cel mai bun lucru este că tehnologia brevetată și dovedită la nivel mondial de distribuție a presiunii pe tâmple 3M™ asigură o purtare ușoară și confortabilă pe tot parcursul zilei. Fixare sigură chiar și în timpul mișcărilor bruște și al lucrului deasupra capului.

    Caracteristică:

    Gama 3M™ SecureFit™ Over The Glass (OTG) este concepută pentru a oferi confort pe tot parcursul zilei pentru lucrătorii care se bazează pe lentile de vedere.
    Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și o presiune optimizată pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
    Tâmplele reglabile cu clichet permit ajustarea lentilelor pentru a se potrivi formei feței și poziției ochelarilor de protecție.
    Punte de nas moale pentru o potrivire și un confort îmbunătățit
    Protecția moale a sprâncenelor permite mai mult spațiu pentru unii ochelari de prescripție medicală
    Filtrele cu lentile IR gri sunt disponibile pentru aplicații de sudare cu gaz și tăiere a metalelor.

    Notă:

    Asamblare, industria auto, industria aerospațială, construcții, demolări, întreținerea instalațiilor, fabricarea alimentelor și băuturilor, silvicultură, aplicarea legii, inginerie, fabricarea metalelor, minerit, petrol și gaze, industria chimică și farmaceutică, construcții de drumuri.