Execuţie:
Culoarea produsului: albastru marin
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Materialul ușor din microfibră reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația prin plasa de pe părțile laterale și de sus crește respirabilitatea
Tubulatura reflectorizantă de peste 360° îmbunătățește vizibilitatea și siguranța
Descriere:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Elite de la 3M™ oferă protecție industrială împotriva loviturilor conform EN812:A1. Are o țesătură ușoară din microfibră de culoare bleumarin/gri, cu ventilație laterală și superioară din plasă, plus conducte reflectorizante 360° și o lungime de micro vârf (25 mm). Aceasta este combinată cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația prin ochiuri de plasă pe părțile laterale și în partea superioară crește respirabilitatea
Căptușeala reflectorizantă de peste 360° îmbunătățește vizibilitatea și siguranța
Designul flexibil al cochiliei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Disponibil cu 3 lungimi de vizieră: Micro (25 mm), scurtat (55 mm) și standard (70 mm).
Design la modă în două tonuri
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală