Execuţie:
Culoarea produsului: albastru marin
Asigură protecție împotriva impactului pentru uz industrial, în conformitate cu EN 812:A1
Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația prin ochiuri de plasă pe părțile laterale și în partea superioară crește respirabilitatea
Căptușeala reflectorizantă de peste 360° îmbunătățește vizibilitatea și siguranța
Descriere:
Șapca 3M™ First Base™ 3 bump cap Elite este o protecție împotriva impactului pentru uz industrial conform EN 812:A1. Este confecționată din țesătură ușoară din microfibră de culoare albastru marin-gri cu plasă pe părțile laterale și în partea superioară pentru ventilație. Șapca are o vizieră standard (70 mm) și o țeavă reflectorizantă de peste 360°. De asemenea, este prevăzută cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul ușor împotriva obiectelor staționare
Designul flexibil al carcasei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Disponibil cu 3 lungimi de protecție: Standard (70 mm), Scurt (55 mm) și Micro (25 mm).
Design bicolor la modă
Poate fi brodată opțional cu un logo individual
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală