3M™ First Base™ 3 bump cap Classic, albastru regal, vârf scurtat, 55 mm, 20 buc./cutie 2030601

Cod articol: 7100217860
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100217860
    EAN / GTIN 04054596715394
    Număr producător 7100217860
    L-Număr L01110 658

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: albastru regal
    Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
    Materialul ușor din microfibră reduce umiditatea și permite circulația aerului
    Ventilația cu plasă laterală crește aerisirea
    Designul flexibil al carcasei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului

    Descriere:

    Șapca 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic în albastru regal oferă protecție pentru cap conform EN812:A1, cu un design de șapcă de baseball și o lungime redusă a vârfului (55 mm). Este confecționată din țesătură ușoară din microfibre și are ventilație cu ochiuri laterale. Aceasta este combinată cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.

    Caracteristică:

    Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
    Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
    Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
    Ventilația prin plasele laterale crește respirabilitatea
    Designul flexibil al cochiliei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
    Disponibil în diferite culori
    Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat

    Notă:

    Aplicații industriale ușoare, producție generală