Execuţie:
Culoarea produsului: albastru regal
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Materialul ușor din microfibră reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația cu plasă laterală crește aerisirea
Designul flexibil al carcasei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Descriere:
Șapca 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic în albastru regal oferă protecție pentru cap conform EN812:A1, cu un design de șapcă de baseball și o lungime standard a vârfului (70 mm). Este confecționată din țesătură ușoară din microfibre și are ventilație cu ochiuri laterale. Aceasta este combinată cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația prin plasele laterale crește respirabilitatea
Designul flexibil al cochiliei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Disponibil în diferite culori
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală