Șapcă 3M™ First Base™ 3 bump cap Classic, albastru marin, micro-vizieră, 25 mm, 20 buc/cutie 2030037

Cod articol: 7100217852
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100217852
EAN / GTIN 04054596714878
Număr producător 7100217852
L-Număr ZP0958 2030037

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru marin
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Materialul ușor din microfibră reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația cu plasă laterală crește aerisirea
Designul flexibil al carcasei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului

Descriere:

Șapca 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic în albastru marin oferă protecție pentru cap conform EN812:A1, cu un design de șapcă de baseball și o lungime a vârfului micro (25 mm). Este confecționată din țesătură ușoară din microfibre și are ventilație cu ochiuri laterale. Aceasta este combinată cu o carcasă ABS flexibilă și ergonomică.

Caracteristică:

Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Țesătura ușoară din microfibre reduce umiditatea și permite circulația aerului
Ventilația prin plasele laterale crește respirabilitatea
Designul flexibil al cochiliei este potrivit pentru multe dimensiuni diferite ale capului
Disponibil cu 3 lungimi de vizieră: Micro (25 mm), scurtat (55 mm) și standard (70 mm).
Disponibil în diferite culori
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat

Notă:

Aplicații industriale ușoare, producție generală