Execuţie:
Culoarea produsului: albastru marin
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Panourile din material textil cu atașare pe ureche facilitează lucrul pe vreme rece
Țesătura impermeabilă și respirabilă vă menține uscat și confortabil
Ecranul scurtat (55 mm) permite o mai bună vizibilitate în sus.
Descriere:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Winter în albastru marin asigură protecție pentru cap conform EN812:A1. Combină un înveliș ergonomic patentat din ABS cu panouri din țesătură peste ureche și o țesătură exterioară impermeabilă și respirabilă.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Panourile din țesătură care se extind peste urechi facilitează lucrul pe vreme rece
Țesătura impermeabilă și respirabilă menține uscăciunea și confortul
Viziera scurtată (55 mm) permite o mai bună vizibilitate în sus
Benzile de siguranță reflectorizante la 360° asigură vizibilitatea purtătorului
Disponibil în 3 culori (albastru marin și galben sau portocaliu fluorescent de avertizare)
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală