Execuţie:
Culoarea produsului: albastru marin
Oferă protecție împotriva șocurilor pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Designul patentat al carcasei ″complete″ oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
Ecranul scurtat (55 mm) permite o mai bună vizibilitate în sus.
Fantele de aerisire și ventilația prin plasele laterale sporesc și mai mult respirabilitatea
Descriere:
Șapca 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Extra în albastru marin oferă protecție industrială a capului conform EN812:A1. Această șapcă în stil baseball are un design cu carcasă ″completă″, cu lungime redusă a vârfului (55 mm), țesătură durabilă, bandă de transpirație, canale de aerisire și ventilație cu ochiuri laterale.
Caracteristică:
Protejează purtătorul de impactul cu obiecte staționare.
Asigură protecție la impact pentru uz industrial în conformitate cu EN 812:A1
Designul patentat al cochiliei ″complete″ oferă o acoperire mai bună pentru o gamă largă de dimensiuni ale capului
Viziera scurtată (55 mm) permite o mai bună vizibilitate în sus
Fantele de aerisire și ventilația laterală din plasă îmbunătățesc și mai mult respirabilitatea
Țesătură durabilă din amestec de poliester și bumbac
Poate fi brodată opțional cu un logo personalizat
Clip de centură disponibil ca accesoriu
Disponibil în 3 culori (albastru marin, negru și gri)
Notă:
Aplicații industriale ușoare, producție generală