Execuţie:
Specificații îndeplinite: CE categoria III// EN 1073-2 împotriva contaminării radioactive// EN 13034:2005+A1:2009 tip 6 îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide// EN ISO 13982-1:2004 tip 5 costume de protecție împotriva particulelor.
Tip de produs: Salopete de unică folosință
Culoarea produsului: alb
Industria recomandată: Transport și trafic
Descriere:
Costumul de protecție 3M™ 4535 oferă un echilibru optim între confort și protecție. Partea din față este realizată dintr-un material nețesut moale și robust de 60 g/m², cu un laminat microporos pentru o protecție sporită împotriva stropilor, combinat cu o inserție SMMMS pe spate pentru o mai bună respirabilitate. Costumul de protecție 3M 4535 acționează ca o barieră împotriva particulelor periculoase și, într-o măsură limitată, a stropirii cu lichide.
Caracteristică:
Costumul de protecție de tip 5/6 este confecționat dintr-o țesătură extrem de moale, ușoară și durabilă, care creează o bună barieră împotriva particulelor periculoase, precum și a stropirii limitate de lichide.
Glugă cu straturi speciale respirabile combinate cu inserții mari și respirabile la spate, care reduc riscul de stres termic în medii fierbinți
Fermoar cu 2 căi și clapetă cu deschideri elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
Manșete tricotate cu talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Notă:
Îndepărtarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizarea și acoperirea cu vopsea
Lucrări de izolare
Activități solicitante din punct de vedere fizic
Curățenie industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Șlefuire și lustruire
Producția de ciment